- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- 長尺 ボックスのおすすめ人気ランキング
長尺 ボックスのおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新131件の「長尺 ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長方形プラスチックケース」、「長尺コンテナボックス」、「間口1000mm」などの商品も取り扱っております。
【多サイズ展開】さまざまなシーンで大活躍する、薄型タイプの多目的収納ボックスです。耐荷重約30kgで丈夫です。
色グレー/ダークグリーン材質(本体)ポリプロピレン関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
サンコー(三甲)サンボックス TP3132長孔無 ライトグレー
長尺物対応のTPコンテナー
適合持ち手カバー対応、カード差し(標準):カード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し52-2型(ワンタッチ式)、カード差し74型(ワンタッチ式)、カード差し94型(ワンタッチ式)、カード差し97型(ワンタッチ式)、カード差し102型(ワンタッチ式)、カード差し108型(ワンタッチ式)、カード差し122型(ワンタッチ式)、カード差し137型(ワンタッチ式)、カード差し156型-A(ワンタッチ式)、カード差し161型、カード差し165型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:4辺、底面ブロック数:18、嵌合商品:TP規格品材質PP形状底面:格子リブ有効内寸(mm)1464×292×170外寸(mm)1508×335×195内寸(mm)1473×300×180フタなし底形状TP格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])45.6(4650)コンテナ種類ベタ目
長尺の工具や資材などの保管・移動に最適です。
調節可能な仕切り板が1枚ついています。
職人の車載ラックのシリーズ商品です。
トラスコ品番855-6988色ブラック/オレンジ材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)30外寸法・幅(mm)1150外寸法・高さ(mm)155外寸法・奥行(mm)350
1個
¥5,298税込¥5,828
当日出荷
4Lサイズで最も軽いサンボックス。
種別200436-00材質PP内寸(mm)423×119×88フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×143×90圧縮荷重(kN[kgf])7.52(766)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)414×110×78コンテナ種類ベタ目
TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
種別SK3121.5材質PPサイズ内寸:長さ1305×幅300×高さ134mm。外寸:長さ1340×幅335×高さ149mm内寸(mm)1305×300×134フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1340×335×149有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1296×291×124コンテナ種類ベタ目
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP内寸(mm)1125×281×115フタなし外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1175×331×125圧縮荷重(N[kgf])24500[2500]有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1120×276×105コンテナ種類ベタ目
TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP有効内寸(mm)960×290×170外寸(mm)1005×335×195内寸(mm)970×300×180圧縮荷重(N[kgf])21600[2200]
テクセルTECCELL長尺コンテナー
企画外サイズの長尺コンテナー。長物の保管、輸送に最適。高強度かつ軽量な点が好評。
用途蛍光灯、釣竿、ゴルフクラブの保管輸送で多数実績あり。材質PP(ポリプロピレン)フタなしコンテナ種類ベタ目
長物収納に最適です。
用途直尺、水平器、ノコ刃入れに。色クリアタイプ中皿なし
プラモール等の持ち運びに便利です。(※モール本体と付属品が分けて入れられて便利です。)
軽くて丈夫なプラ段(プラスチック段ボール)製です。
仕切板付きです。
大はケースの中身が確認できる、透明小窓と中仕切り付きです。
材質プラスチック段ボール
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)長尺ボックス
TECCELL(テクセル)を使用しているため軽量で、底面・側面の反りが少ない長尺コンテナです。オール樹脂性でリサイクルが可能です。
用途長尺物の容器自動車・弱電の部品プラスチック押し出し製品ゴルフクラブ・釣竿等の長尺品蛍光灯の廃棄用材質ポリプロピレン(PP)フタなし2018年トラスコ掲載ページ8 0784コンテナ種類ベタ目
収納バケットとして使用できます。コンパクトに折りたためます。フタはファスナーで開閉します。
材質ポリエステルタイプフタ付
TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP有効内寸(mm)1128×290×124外寸(mm)1173×335×149内寸(mm)1138×300×134圧縮荷重(N[kgf])22500[2300]名入れなし
DIC(旧:大日本インキ化学工業)PTボックス
長尺物でも収納可能なコンテナです。
トラスコ品番759-1209材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.5フタなし適合カード差しNO.16、18外寸法・幅(mm)1000外寸法・高さ(mm)130外寸法・奥行(mm)369コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)319有効内寸法・高さ(mm)111有効内寸法・幅(mm)950
1個
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
折りたたみが可能な長尺コンテナー。省スペースでの保管が可能。高強度・軽量樹脂板テクセルを用いることにより、軽くて強いボックス。
用途蛍光灯、釣竿、ゴルフクラブの保管輸送で多数実績あり。フタの有無なし材質PP(ポリプロピレン)
長尺タイプの大型プロテクターツールケースです。ストームケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、軽量ボディのタフツールケースです。過酷な環境を耐えうる、タフなケースとして多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途長尺の精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。材質(本体)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)Oリングネオブレンバルブ自動気圧調整
法律改正により、従来の蛍光灯からLEDへの切り替えが本格的に始まりました。
本製品は廃蛍光灯を回収し、電気工事現場から回収処理場までの運用を考えた、専用のプラダン製のケースとなっております。
形状は未使用時を考慮した折畳型で段積み可能なリブ付プラダンコンテナ、蓋は取り外しができる羽蓋で取り回しがスムーズです。
明示カードなどを差し込める貼付タイプのカードケースを3種セットしております。
用途廃蛍光灯の保管、輸送型折畳型外寸法・幅(mm)295外寸法・高さ(mm)265
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理フタあり関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB) コンテナシリーズ_スタッキング可否表(0.3MB)コンテナ種類べた目スタッキング可否可
TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP有効内寸(mm)793×290×170外寸(mm)838×335×195内寸(mm)803×300×180圧縮荷重(N[kgf])23100[2350]
サンコー(三甲)TPボックス TP392 緑
種別SK392材質PP形状TPタイプ有効内寸(mm)962×292×165外寸(mm)1005×335×195内寸(mm)970×300×175フタなし底形状TPタイプ圧縮荷重(kN[kgf])29.1(2970)コンテナ種類ベタ目